Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Résine silicone de réparation intérieur/extérieur

Résine silicone de réparation intérieur/extérieur
RESINE SILICONE 4 LITRES

Art. N° 0893350820

EAN 4045989855452

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Résine silicone de réparation intérieur/extérieur

Art. N° 0893350820

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour les réparations simples de petites et grandes surfaces, aussi bien en intérieur qu'en extérieur

A base de silicone


  • Préserve l'élasticité à long terme même en cas de conditions météorologiques extrêmes, ne s'effrite pas

  • Résistant aux UV et aux intempéries

  • Sans solvant


Scellement des fissures


Une épaisseur de 2-3 mm est obtenue en une seule couche.



Facile à appliquer


Peut être appliquée avec un pinceau, un rouleau à poils ras ou une truelle.



Nettoyage facile


Les mains, les vêtements, les outils et les zones environnantes sales peuvent être nettoyés à l'eau.



Compatible avec le bitume

Indication

Ne convient pas à une zone continuellement exposée à l'eau (par ex., fontaines, citernes) ou en immersion permanente.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La couche de réparation est adaptée aux petites et grandes surfaces pour un usage en intérieur et en extérieur, elle protège contre les intempéries, les moisissures et les dommages causés par l'humidité. Le revêtement est idéal pour réparer les gouttières, les fissures dans les revêtements de toit, les tuiles de couverture, les murs, les tuyaux d'évacuation d'eau de toit, les fenêtres de toit, les ouvertures de fenêtres, les balcons et les terrasses.

Mode d'emploi

La surface doit être saine, solide, propre, exempte de poussière et de graisse. Elle devra être idéalement sèche ou éventuellement légèrement humide (max. 5 % d'humidité résiduelle). Retirer mécaniquement la mousse, les algues et les lichens ainsi que les pièces desserrées et les primaires. La couche de réparation est prête pour l'application. Une fois que la surface a été préparée, appliquer une couche épaisse et régulière de produit non dilué directement avec un


pinceau, un rouleau ou un rouleau en velours à poils ras (respecter la température d'utilisation). Une couche d'application humide d'au moins 3-5 mm est requise sur des surfaces mobiles. Une couche d'application humide de 2 mm est suffisante sur les toits avec une pente ≥ 5 °. Le matériau non durci peut être retiré avec une éponge humide. Une fois durci, le matériau peut être éliminé mécaniquement. Se laver les mains et nettoyer tous les équipements à l'eau après utilisation. Mettre au rebut les résidus de produit durci avec les ordures ménagères et/ou les déchets industriels similaires aux ordures ménagères ; mettre au rebut les produits non durcis avec les déchets spéciaux ou dans des points communaux d'élimination des déchets. Recycler les emballages complètement vidés.

Base chimique

Silicone neutre, base auqueuse

Couleur

Gris

Densité

1,3 g/cm³

pH

10,5

Odeur/parfum

Parfum délicat

Viscosité/consistance

Visqueux, sans égouttement

Temps de formation de peau min.

30 min

Conditions pour la formation de peau

à 23°C et 50% d'humidité relative

Vitesse de polymérisation

2 mm/d

Conditions de polymérisation

23°C et 50% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

40 °C

Résistance thermique min.

-50 °C

Résistance thermique max.

150 °C

Résistance à

Intempéries

Résistance aux UV

Oui

Quantité d'application en volume/zone min./max.

1-3 L/m²

Contenu

4 L

Type de récipient

Seau

Durée de stockage après production

18 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage dans un endroit frais à l'abri du gel

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.