Revêtement insonorisant
Revêtement de protection anti-bruit
MOUSSE INSONORISANTE 2P. 1000X500X11
Art. N° 0890100065
EAN 4038898659129
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tapis en mousse souples en polyuréthane
- Couleur : Mousse : gris, couche supérieure : noir
- Fourni avec couche supérieure en polyuréthane haute élasticité d'un côté
- Autocollant
- Résiste à l'eau, à l'eau salée, à l'huile moteur, aux carburants, aux solvants, etc.
- Imperméable à l'air et à la plupart des liquides
- Pouvoir adhésif élevé
- Résiste à des températures comprises entre –30 °C et +80 °C (1 heure à +180 °C)
Conserver le contenant d'origine hermétiquement fermé dans un endroit sec à des températures comprises entre +15 °C et +25 °C, sans exposition directe au soleil. Durée de conservation de 12 mois.
Les propriétés ignifuges de la mousse sont conformes à la norme FMVSS 302
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'isolation acoustique des machines, boîtiers d'interrupteurs, climatiseurs, conduits de ventilation et des revêtements en tôle. Particulièrement adapté aux revêtements en tôle fine dans la construction automobile (moteur et coffre).
Afin d'obtenir un collage correct, la surface doit être sèche, exempte de poussière, d'huile et de graisse et être sous charge. Il convient de vérifier la compatibilité de la surface avec le nettoyant/le revêtement auto-adhésif. Procéder avec précaution lors du collage, car une fois que le revêtement auto-adhésif est en contact avec la surface, aucune correction ne peut être apportée. Veiller à appliquer une pression suffisante et à éviter les poches d'air lors de l'application.
Matière | Polyuréthane |
Couleur | Anthracite |
Longueur x largeur x épaisseur | 1000 x 500 x 10 mm |
Résistance thermique min. | -30 °C |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Nombre de pièces | 2 PCS |