Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Revêtement renforcé TNT

TNT130 100CM X 50M

Art. N° 0818100050

EAN 4045989707072

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Revêtement renforcé TNT

Art. N° 0818100050
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
Tissu non tissé

Fibre polyester discontinue de première qualité


  • léger

  • plus robuste que les revêtements traditionnels
Domaine d'application
StandardValeursTolérance
Résistance à la traction kN/mEN 10319MD 4,4± 0,40
CMD 4,4± 0,40
% d'élongationEN 10319MD 60± 20
CMD 80± 20
Poinçonnage statique NEN ISO 12236600± 100
Poinçonnage dynamique mmEN 91841,5± 12
Porométrie μmEN ISO 1295680± 30
Perméabilité de surface normale m/sEN ISO 110580,075± 0,022
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Renfort :


A préconiser avec la gamme Impelast pour améliorer la résistance mécanique des matériaux imperméables, des joints d'angle entre les chapes et les murs en béton, les joints des membranes bitumineuses et pour préparer les joints de dilatation



Protection :


A appliquer entre le sol et les membranes en PVC ou entre les membranes enfouies et le sol



Filtration :


Lorsqu'il est utilisé dans les zones de surface sous plancher, il permet de retenir le sol ou d'autres particules soumises à des forces hydrodynamiques tout en permettant le passage des liquides

Longueur de rouleau

50 m

Largeur

100 cm

Matière

Toile polyester

Nombre de roues

1 PCS

Poids du produit (par pièce)

6500,000 g

Poids du revêtement par m²

130 g