Rivet à expansion en plastique Avec conception spéciale
RIVET-EXPAN-PLAS-PA66-NR-(D3,25-6,75MM)
Art. N° 0501102043
EAN 4046777720662
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 6,70-6,75 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 2,00-4,50 mm |
Diamètre de tête (A) | 18,00 mm |
Hauteur de tête (B) | 3,70 mm |
Longueur sous tête (C) | 17,50 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA 66 |
Convient pour constructeur du véhicule | Universel, Chevrolet, Daewoo, Ford, Opel/Vauxhall |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 4855809, 4811301/11589289 |
emplacement d'installation | Universal, Underbody, Front bumper |