Rivet à expansion en plastique Avec conception spéciale
RIVET PLASTIQUE D 5 - 5,2 MM BOUCLIER
Art. N° 0501101106
EAN 4099618519345
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 5-5,2 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 2,5-3,8 mm |
Diamètre de tête (A) | 10 mm |
Hauteur de tête (B) | 1,5 mm |
Longueur sous tête (C) | 11 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Plastique |
Convient pour constructeur du véhicule | VAG, Seat, Skoda, 0 - sans objet |
Numéro de pièce de rechange d'origine | N90536901 |
emplacement d'installation | Front bumper |
