Rivet à expansion en plastique Avec conception spéciale
RIVET PLASTIQUE D 8,5 MM BOUCLIER
Art. N° 0501102102
EAN 4099618519321
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 8,5-8,5 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 4,5-7 mm |
Diamètre de tête (A) | 16 mm |
Hauteur de tête (B) | 1,2 mm |
Longueur sous tête (C) | 21,5 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA 6.6 |
Convient pour constructeur du véhicule | Ford, Opel/Vauxhall |
Numéro de pièce de rechange d'origine | W712196S300 / 4862709 |
emplacement d'installation | Front bumper, Rear bumper |
