Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rivet à expansion en plastique Avec tête, avec rainures

CLIPS-EN-PLASTIQUE-POUR-REVÊTEMENT-FAÇ

Art. N° 0501103017

EAN 4047376894495

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Rivet à expansion en plastique Avec tête, avec rainures

Art. N° 0501103017

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
  • Montage et démontage faciles, même à la main.

  • Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre de perçage min./max.

6,00-6,20 mm

Épaisseur à fixer min./max.

7,00-15,00 mm

Diamètre de tête (A)

20,00 mm

Hauteur de tête (B)

3,50 mm

Longueur sous tête (C)

20,00 mm

Couleur

Noir

Matière

Polyamide - PA 66

Convient pour constructeur du véhicule

Opel/Vauxhall

Numéro de pièce de rechange d'origine

1400806, 90508809

emplacement d'installation

Front bumper