Rivet à expansion en plastique Avec tête, avec rainures
RIVET-D'ÉCARTEMENT-EN-PLASTIQUE-NOIR-BMW
Art. N° 0501105064
EAN 4024835488563
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Montage et démontage faciles, même à la main.
- Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 6-6,2 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 2-10 mm |
Diamètre de tête (A) | 15 mm |
Hauteur de tête (B) | 3,5 mm |
Longueur sous tête (C) | 15,00 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA 66 |
Convient pour constructeur du véhicule | Universel |
Numéro de pièce de rechange d'origine | N90359101, 51111908077, A0009905492 |
emplacement d'installation | Bodywork |