Rivet à expansion en plastique Sans tête, avec fentes multiples
RIVET-PLASTIQUE-SPOILER-AV.OPEL
Art. N° 0501101000
EAN 4011231432412
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Dans l'industrie automobile et dans tous les domaines de la technologie de fixation
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 7,90-8,50 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 4,00-7,00 mm |
Diamètre de tête (A) | 16,00 mm |
Hauteur de tête (B) | 2,00 mm |
Longueur sous tête (C) | 12,00 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA 66 |
Convient pour constructeur du véhicule | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Smart, Opel/Vauxhall, Porsche, Saab |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 16186729901C, 51471916670, 6136889, A0009902992, 1104880, 92152321, N038549101C, 90087290, N0385494, A1149900192, N0385494 |
emplacement d'installation | Bodywork, Universal, Interior, Engine compartment, Front bumper, Rear bumper |