Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rivet à expansion plastique, type 1

Rivet à expansion plastique, type 1
BROCHE-EN-PLASTIQUE-NOIR-CITR/PEUG-4-4,2

Art. N° 0501121118
EAN 4062856689477

Prix affichés aux clients après connexion

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Fixation rapide de la tôle, du carton et des plastiques

  • Pour une utilisation dans l'industrie automobile et toutes les applications de fixation

Diamètre de perçage min./max.

4,00-4,20 mm

Épaisseur à fixer min./max.

2,00-6,00 mm

Diamètre de tête (B)

8.00 mm

Hauteur de tête (C)

1.00 mm

Longueur sous tête

8.50 mm

Couleur

Noir

Matière

Polyoxyméthylène

Convient pour constructeur du véhicule

Citroën, Peugeot, Mercedes-Benz, Smart, Renault

Numéro de pièce de rechange d'origine

9608351380, A0019902492, 7703072224

emplacement d'installation

Bodywork, Interior, Front bumper, Universal

Longueur du mandrin expansible (D)

8.50 mm

Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2

697224