Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rivet à expansion plastique, type 1

Rivet à expansion plastique, type 1
ÉCROU-PIVOTANT-EN-PLASTIQUE-5.5-6.4MM

Art. N° 0501103035
EAN 4047376897342

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Fixation rapide de la tôle, du carton et des plastiques

  • Pour une utilisation dans l'industrie automobile et toutes les applications de fixation

Diamètre de perçage min./max.

5,50-6,40 mm

Épaisseur à fixer min./max.

2,50-7,00 mm

Diamètre de tête (B)

16.00 mm

Hauteur de tête (C)

2.00 mm

Longueur sous tête

11.00 mm

Couleur

Noir

Matière

Polyamide - PA 66

Convient pour constructeur du véhicule

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco, Ford, Mercedes-Benz, Smart, Opel/Vauxhall, Volvo

Numéro de pièce de rechange d'origine

N10219501, 500355891, 1009164, A0009905592, 2317703, 3923475

emplacement d'installation

Front bumper, Rear bumper, Universal, Interior, Engine compartment

Longueur du mandrin expansible (D)

11.00 mm

Diamètre du mandrin élargisseur (A)

5.50 mm

Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2

N10219502, W703904S300, 90116376