Rivet à expansion plastique, type 1
Rivet à expansion plastique, type 1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
- Fixation rapide de la tôle, du carton et des plastiques
- Pour une utilisation dans l'industrie automobile et toutes les applications de fixation
Diamètre de perçage min./max. | 6,2-6,2 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 4,5-9 mm |
Diamètre de tête (B) | 8 mm |
Hauteur de tête (C) | 2 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Plastique |
Convient pour constructeur du véhicule | Peugeot |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 6972.11 |
Longueur du mandrin expansible (D) | 10 mm |
Diamètre du mandrin élargisseur (A) | 10 mm |