Rivet à expansion plastique, type 3
Rivet à expansion plastique, type 3
PIÈCE DE FIXATION,NOIR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Montage et démontage simples
Montage manuel également possible
Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant
Fiches de données de sécurité(X)
Fixations de tôle
Diamètre de perçage min./max. | 8,05-8,30 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 2,00-7,50 mm |
Diamètre de tête (B) | 20.00 mm |
Hauteur de tête (C) | 3.20 mm |
Longueur sous tête | 14.00 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA 66 |
Convient pour constructeur du véhicule | Audi, Volkswagen, Citroën, Peugeot, Porsche |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 9648975680 |
emplacement d'installation | Universal |
Longueur du mandrin expansible (D) | 11.40 mm |
Diamètre du mandrin élargisseur (A) | 8.10 mm |
Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2 | 856553 |