Rivet à expansion plastique, type 1
Rivet à expansion plastique, type 1
RIVET PLASTIQUE Ø3,8-4 MM PSA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
- Fixation rapide de la tôle, du carton et des plastiques
- Pour une utilisation dans l'industrie automobile et toutes les applications de fixation
Diamètre de perçage min./max. | 3,8-4 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 2,5-5 mm |
Diamètre de tête (B) | 8 mm |
Hauteur de tête (C) | 2 mm |
Longueur sous tête | 7 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyoxyméthylène |
Convient pour constructeur du véhicule | Citroën |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 9023G0 |
installation location | Rear bumper |
Longueur du mandrin expansible (D) | 7 mm |
Diamètre du mandrin élargisseur (A) | 3,6 mm |
Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2 | A0009900492 |