Rivet à expansion plastique, type 1
Rivet à expansion plastique, type 1
RIVETS PLASTIQUE DEFLECTEUR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
- Fixation rapide de la tôle, du carton et des plastiques
- Pour une utilisation dans l'industrie automobile et toutes les applications de fixation
Diamètre de perçage min./max. | 5,0-5,5 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 3-8 mm |
Diamètre de tête (B) | 10 mm |
Hauteur de tête (C) | 2 mm |
Longueur sous tête | 11,50 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA 6 |
Convient pour constructeur du véhicule | Audi |
Numéro de pièce de rechange d'origine | N10259301, 51161881149, 7903072170, A0009903492 |
installation location | Interior |
Longueur du mandrin expansible (D) | 6,2 mm |
Diamètre du mandrin élargisseur (A) | 4,9 mm |
Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2 | 1L0853934, 697210 |