Rivet à frapper avec tête, arrondi
RIVET-NOIR-HONDA-SUZUKI-TOYOTA
Art. N° 0501129003
EAN 4047376901131
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Convient idéalement aux fixations en tôle exigeantes qui nécessitent une résistance et une fiabilité élevées.
- Simple et rapide à installer sans outils spéciaux.
- Le capuchon arrondi assure un montage propre et sûr.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les fixations en tôle exigeantes avec une pose facile.
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 6,90-7,10 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 6,00-7,00 mm |
Diamètre de tête (A) | 14,70 mm |
Hauteur de tête (B) | 2,20 mm |
Longueur sous tête (C) | 13,20 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyoxyméthylène |
Convient pour constructeur du véhicule | Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco, Honda, Subaru, Suzuki, Toyota |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 71741883, 0940907332, 0940907332000, 9046707164, 73155ss0004 |
emplacement d'installation | Bodywork, Universal, Interior, Engine compartment |