Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rivet à frapper avec tête, conique

PIÈCE DE FIXATION,NOIR

Art. N° 0501167028

EAN 4047376901889

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Rivet à frapper avec tête, conique

Art. N° 0501167028

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour les fixations en tôle exigeantes avec une pose facile
  • Montage et démontage faciles.

  • La pose peut également s'effectuer manuellement.

  • Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fixations de tôle

Diamètre de perçage min./max.

8,00-8,20 mm

Épaisseur à fixer min./max.

3,00-8,00 mm

Diamètre de tête (A)

10,10 mm

Hauteur de tête (B)

1,50 mm

Longueur sous tête (C)

11,50 mm

Couleur

Noir

Matière

Polyamide - PA 6

Convient pour constructeur du véhicule

Nissan, Renault

Numéro de pièce de rechange d'origine

0151500QAB, 7703072360, 0151500Q0C

emplacement d'installation

Front bumper, Universal