Rivet à frapper avec tête, conique
RIVET-D'ÉCARTEMENT-PLAST-NOIR-NISSAN/DAT
Art. N° 0501132005
EAN 4047376901346
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Montage et démontage faciles.
- La pose peut également s'effectuer manuellement.
- Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant.
Fiches de données de sécurité(X)
Fixations de tôle
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 10,00-10,00 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 4,50-5,00 mm |
Diamètre de tête (A) | 9,90 mm |
Hauteur de tête (B) | 3,10 mm |
Longueur sous tête (C) | 3,10 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA 6 |
Convient pour constructeur du véhicule | Nissan, Subaru |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 0155309241, 57728AC090 |
emplacement d'installation | Rear bumper, Underbody |