Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rivet à visser avec fente cruciforme, ouverte

AGRAFE GARNIS.RENAULT PA66-GF13

Art. N° 0501106170

EAN 4046777650983

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Rivet à visser avec fente cruciforme, ouverte

Art. N° 0501106170

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Peut être vissé pour une pose réglable
  • Forme des systèmes de rivets pouvant être réglés et desserrés facilement.

  • La vis est enfoncée ou vissée dans le corps rivet pour la mise en œuvre.

  • Le retrait s'effectue à l'aide d'un tournevis.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre de perçage min./max.

6,2-6,4 mm

Épaisseur à fixer min./max.

1,6-6 mm

Diamètre de tête (A)

6,1 mm

Hauteur de tête (B)

2,60 mm

Longueur sous tête (C)

11,40 mm

Couleur

Noir

Matière

Polyoxyméthylène / polyamide

Convient pour constructeur du véhicule

Alfa Romeo, Fiat, Iveco, Lancia, Opel/Vauxhall, Renault

Numéro de pièce de rechange d'origine

51761163, 4414666, 7703072361, 91169621,

emplacement d'installation

Universal

Largeur

12 mm

Hauteur

2,6 mm

Longueur de rivet

11,4 mm