Rivet à visser avec fente cruciforme, ouverte
RIVET PLASTIQUE D 8,5 MM BOUCLIER
Art. N° 0501106144
EAN 4099618519284
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Peut être vissé pour une pose réglable
- Forme des systèmes de rivets pouvant être réglés et desserrés facilement.
- La vis est enfoncée ou vissée dans le corps rivet pour la mise en œuvre.
- Le retrait s'effectue à l'aide d'un tournevis.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre de tête (A) | 18 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA 6 |
Convient pour constructeur du véhicule | Fiat |
Longueur de rivet | 19 mm |
