Rivet à visser, type 2 Conique, étanche
Rivet à visser, type 2
AGRAFE DE PARE BOUE FORD
Art. N°
0500510345
EAN 4045989880249
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Forme des systèmes de rivets pouvant être réglés et desserrés facilement.
- La vis est enfoncée ou vissée dans le corps de rivet pour la mise en œuvre.
- Le retrait s'effectue à l'aide d'un tournevis.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de tête | 10 mm |
Largeur | 16 mm |
Longueur de rivet | 20 mm |
Matière | Polyamide - PA |
Couleur | Noir |