Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rivet aveugle ISO 15979 tête plate acier/acier ISO 15979, tête bombée, acier/acier

RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(0,5-3,0)-3,2X6,0

Art. N° 09352326

EAN 4046777055849

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Rivet aveugle ISO 15979 tête plate acier/acier ISO 15979, tête bombée, acier/acier

Art. N° 09352326

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • "Produit ISO" normalisé avec critères de test normalisés (voir DIN EN ISO 14589)
Indication

Les dimensions et tolérances définies dans la norme EN ISO 15979 doivent être respectées.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil à rivets pop pneumatique PNG 102

RIVETEUSE-OLEOPNEUMATIQUE-PNG102

Unité d'air comprimé compacte et pratique, dotée d'un dispositif d'aspiration réglable des tiges de rivet avec interrupteur à glissière verrouillable pour traiter les rivets aveugles.
x 1 pcs
Pince à rivets manuelle avec buse longue

PINCE-A-RIVET-MANUELLE-AVEC-LONGUE-BUSE

Pour le sertissage de rivets aveugles de 3,2 mm, 4 mm et 4,8 mm de diamètre en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable
x 1 pcs
Pince à rivets manuelle avec tête rotative

PINCE À RIVETS MANUELLE

x 1 pcs
Pince à rivet aveugles HNG 26 N

PINCE A RIVET AVEUGLE HNG 26 N

Outil de pose de rivets aveugles de 3,0-6,4 mm de diamètre
x 1 pcs
Pince à rivets aveugles HNG 28 N

PINCE A RIVET AVEUGLE HNG 28 N

Outil de pose de rivets aveugles avec longueur de rivet réglable (4 positions) pour rivets aveugles de 3,0-6,4 mm de diamètre
x 1 pcs
Combinaison doutils pour rivets aveugles

RIVNUTPLRS-SYSKO-COMBI-WO.THORN/SLEV

Pour une utilisation avec des rivets aveugles et des inserts taraudés
x 1 pcs
Riveteuse rivets aveugles à batterie Li-Ion 18 V ANG 18 compact M-CUBE

RIVETEUSE AVEUGLE ANG18 COMPACT SANS BAT

Pour le rivetage sans fil des rivets aveugles de tous matériaux de diamètre 2,4 à 4,8 mm
x 1 pcs
Coffret de pince pour inserts filetés et rivets aveugles Kombi Sysko 15 pièces

ASSORTIMENT PINCE A SERTIR KOMBI

Pour une utilisation avec des rivets aveugles et des inserts taraudés.
x 1 pcs