Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rivet aveugle ISO 15981 tête plate aluminium/aluminium

RIV-ISO15981-ALU/ALU-(1,5-3,5)-3,2X6,0

Art. N° 51458326

EAN 4046777048353

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Rivet aveugle ISO 15981 tête plate aluminium/aluminium

Art. N° 51458326

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • "Produit ISO" normalisé avec critères de test normalisés (voir DIN EN ISO 14589)

  • Corps : Aluminium non allié

  • Tige : Aluminium non allié
Indication

Les dimensions et tolérances définies dans la norme EN ISO 15981 doivent être respectées.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal x longueur (d1 x l1)

3,2 x 6 mm

Plage de serrage min./max.

1,5-3,5 mm

Diamètre de tête (dk)

6,7 mm

Hauteur de tête (k1)

1,3 mm

Diamètre de perçage min./max.

3,3-3,4 mm

Charge de rupture au cisaillement

500 N

Charge de rupture à la traction

670 N

Matière du manchon

Aluminium

Matière du mandrin

Aluminium

Finition manchon

Brut

Finition tige

Brut

Diamètre de perçage

3,3 mm

Normes

ISO 15981

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête bombée

Diamètre de broche (dm)

2,1 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil à rivets pop pneumatique PNG 102

RIVETEUSE-OLEOPNEUMATIQUE-PNG102

Unité d'air comprimé compacte et pratique, dotée d'un dispositif d'aspiration réglable des tiges de rivet avec interrupteur à glissière verrouillable pour traiter les rivets aveugles.
x 1 pcs
Pince à rivets manuelle avec buse longue

PINCE-A-RIVET-MANUELLE-AVEC-LONGUE-BUSE

Pour le sertissage de rivets aveugles de 3,2 mm, 4 mm et 4,8 mm de diamètre en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable
x 1 pcs
Pince à rivets manuelle ZEBRA

PINCE À RIVETS MANUELLE

Pour le traitement des rivets aveugles de 2,4 mm, 3 mm et 4 mm de diamètre en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable, et pour les rivets aveugles de 5 mm de diamètre en aluminium
x 1 pcs
Pince à rivets manuelle

PINCE À RIVETS MANUELLE

Pour sertir des rivets aveugles de diamètre ∅ 2,4 mm, 3 mm et 4 mm en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable, et pour les rivets aveugles de ∅ 5 mm en aluminium
x 1 pcs
Pince à rivets manuelle avec tête rotative

PINCE À RIVETS MANUELLE

x 1 pcs
Pince à rivet aveugles HNG 26 N

PINCE A RIVET AVEUGLE HNG 26 N

Outil de pose de rivets aveugles de 3,0-6,4 mm de diamètre
x 1 pcs
Pince à rivets aveugles HNG 28 N

PINCE A RIVET AVEUGLE HNG 28 N

Outil de pose de rivets aveugles avec longueur de rivet réglable (4 positions) pour rivets aveugles de 3,0-6,4 mm de diamètre
x 1 pcs
Combinaison doutils pour rivets aveugles

RIVNUTPLRS-SYSKO-COMBI-WO.THORN/SLEV

Pour une utilisation avec des rivets aveugles et des inserts taraudés
x 1 pcs
Riveteuse rivets aveugles à batterie Li-Ion 18 V ANG 18 compact M-CUBE

RIVETEUSE AVEUGLE ANG18 COMPACT SANS BAT

Pour le rivetage sans fil des rivets aveugles de tous matériaux de diamètre 2,4 à 4,8 mm
x 1 pcs
Coffret de pince pour inserts filetés et rivets aveugles Kombi Sysko 15 pièces

ASSORTIMENT PINCE A SERTIR KOMBI

Pour une utilisation avec des rivets aveugles et des inserts taraudés.
x 1 pcs