Rivet aveugle ISO 15981 tête plate aluminium/aluminium
RIV-ISO15981-ALU/ALU-(7,0-9,0)-3,2X12,0
Art. N° 514583212
EAN 4056807780238
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- "Produit ISO" normalisé avec critères de test normalisés (voir DIN EN ISO 14589)
- Corps : Aluminium non allié
- Tige : Aluminium non allié
Les dimensions et tolérances définies dans la norme EN ISO 15981 doivent être respectées.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal x longueur (d1 x l1) | 3,2 x 12 mm |
Plage de serrage min./max. | 7,0-9,0 mm |
Diamètre de tête (dk) | 6,7 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,3 mm |
Diamètre de perçage min./max. | 3,3-3,4 mm |
Charge de rupture au cisaillement | 500 N |
Charge de rupture à la traction | 670 N |
Matière du manchon | Aluminium |
Matière du mandrin | Aluminium |
Finition manchon | Brut |
Finition tige | Brut |
Diamètre de perçage | 3,3 mm |
Normes | ISO 15981 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête bombée |
Diamètre de broche (dm) | 2,1 mm |