Rivet aveugle, aluminium/acier zingué, noir
RIVET TP NOIR RAL9005 4X25X8
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Manchon : aluminium, broche : acier, galvanisé noir
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 4 mm |
Longueur (l1) | 25 mm |
Diamètre de tête (dk) | 8 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,4 mm |
Plage de serrage min./max. | 15,00-20,00 mm |
Matière du manchon | Aluminium |
Matière du mandrin | Acier |
Finition manchon | Laqué |
Finition tige | Galvanisé |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Charge de rupture au cisaillement | 1270 N |
Charge de rupture à la traction | 1160 N |
Diamètre nominal x longueur (Ø d x l) | 4 x 25 mm |