Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rivet aveugle tête plate alu noir/acier

RIV-TP-ALU/AC-(NOIR/A2K)-(4-8,0)-3,2X11

Art. N° 0915593211

EAN 4047376618800

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Rivet aveugle tête plate alu noir/acier

Art. N° 0915593211

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Manchon : Aluminium AlMg 2.5, anodisé noir, bout pilote : Acier zingué (A2K)
  • Rivet aveugle multi-usage

Autorisation des autorités compétentes en matière de construction pour Ø 4,8

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil à rivets pop pneumatique PNG 102

RIVETEUSE-OLEOPNEUMATIQUE-PNG102

Unité d'air comprimé compacte et pratique, dotée d'un dispositif d'aspiration réglable des tiges de rivet avec interrupteur à glissière verrouillable pour traiter les rivets aveugles.
x 1 pcs
Pince à rivets manuelle avec buse longue

PINCE-A-RIVET-MANUELLE-AVEC-LONGUE-BUSE

Pour le sertissage de rivets aveugles de 3,2 mm, 4 mm et 4,8 mm de diamètre en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable
x 1 pcs
Pince à rivets manuelle ZEBRA

PINCE À RIVETS MANUELLE

Pour le traitement des rivets aveugles de 2,4 mm, 3 mm et 4 mm de diamètre en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable, et pour les rivets aveugles de 5 mm de diamètre en aluminium
x 1 pcs
Pince à rivets manuelle

PINCE À RIVETS MANUELLE

Pour sertir des rivets aveugles de diamètre ∅ 2,4 mm, 3 mm et 4 mm en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable, et pour les rivets aveugles de ∅ 5 mm en aluminium
x 1 pcs
Pince à rivets manuelle avec tête rotative

PINCE À RIVETS MANUELLE

x 1 pcs
Pince à rivet aveugles HNG 26 N

PINCE A RIVET AVEUGLE HNG 26 N

Outil de pose de rivets aveugles de 3,0-6,4 mm de diamètre
x 1 pcs
Pince à rivets aveugles HNG 28 N

PINCE A RIVET AVEUGLE HNG 28 N

Outil de pose de rivets aveugles avec longueur de rivet réglable (4 positions) pour rivets aveugles de 3,0-6,4 mm de diamètre
x 1 pcs
Combinaison doutils pour rivets aveugles

RIVNUTPLRS-SYSKO-COMBI-WO.THORN/SLEV

Pour une utilisation avec des rivets aveugles et des inserts taraudés
x 1 pcs
Riveteuse rivets aveugles à batterie Li-Ion 18 V ANG 18 compact M-CUBE

RIVETEUSE AVEUGLE ANG18 COMPACT SANS BAT

Pour le rivetage sans fil des rivets aveugles de tous matériaux de diamètre 2,4 à 4,8 mm
x 1 pcs
Coffret de pince pour inserts filetés et rivets aveugles Kombi Sysko 15 pièces

ASSORTIMENT PINCE A SERTIR KOMBI

Pour une utilisation avec des rivets aveugles et des inserts taraudés.
x 1 pcs