Rivet en plastique fermé sans bout téton
RIVET PLASTIQUE SANS CLOU Ø5,1MM PSA
Art. N° 0501121006
EAN 4046777650587
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Gain de temps et d'argent grâce à une pose rapide et facile à enfoncer
- Ajustement optimal dans le composant
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats
- Pour petits trous de perçage
- Pour charges légères
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 8,00-8,00 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 1,60-3,60 mm |
Diamètre de tête | 7,00 mm |
Hauteur de tête | 1,20 mm |
Longueur sous tête (C) | 8,20 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyoxyméthylène |
Convient pour constructeur du véhicule | Citroën, Peugeot, Universel |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 9025J8 |
emplacement d'installation | Interior, Universal |