Rivet à frapper, type 2
Rivet à frapper pour carrosserie type 2
RIVET-D'ÉCARTEMENT-PLAST-NOIR-NISSAN/DAT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Montage et démontage simples
Montage manuel également possible
Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant
Fiches de données de sécurité(X)
Fixations de tôle
Diamètre de perçage min./max. | 8,00-8,00 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 3,70-5,20 mm |
Diamètre de tête | 7.80 mm |
Hauteur de tête | 2.50 mm |
Longueur | 2.60 mm |
Matière | Polyamide - PA 6 |
Couleur | Noir |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 6822N3, 100652100A |
Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2 | 9046708185 |
Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro3 | 0155309611 |