Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rivet à frapper, type S

Rivet à frapper pour carrosserie type S
RIVET-NOIR-TOYOTA

Art. N° 0501130008
EAN 4047376901209

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre de perçage min./max.

6,90-7,10 mm

Épaisseur à fixer min./max.

5,00-6,00 mm

Longueur

11.00 mm

Longueur sous tête (A)

11.00 mm

Diamètre de tête (B)

12.10 mm

Hauteur de tête (C)

2.00 mm

Couleur

Noir

Matière

Polyamide - PA 6

Convient pour constructeur du véhicule

Toyota

Numéro de pièce de rechange d'origine

9046710183

emplacement d'installation

Interior