Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Robinet pour lavabo à coupure automatique

Mitigeur pour lavabo, coupure auto
ROBINET A COMMANDE TEMPORISE 55

Art. N° 9501018819

EAN 4099618672293

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Robinet pour lavabo à coupure automatique

Art. N° 9501018819

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle eau froide, à poussoir

  • Robinet temporisé sur plage avec aérateur, cartouche M28


  • 14 secondes de débit


  • Aérateur anti-vandalisme


  • Conçu pour les lieux publics


  • Système de réduction du débit (3bar), consommation inférieure à 6 l/min




Finition chromé


  • Fixation par contre-écrou simple pour plus de rapidité

  • Arrivée mâle : 1/2

AENOR

3 ans garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Collectivités

Matière

Laiton

Finition

Chrome / aspect A2

Diamètre

50 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques