Rondelle W-RO 13
Plaque ronde W-RO 13
RONDELLE ACIER POUR DIGA CS2/3 - 13MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation rapide des films, des grilles de pulvérisation et des bandes d'étanchéité sur des substrats en béton (béton standard ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) conformément à la norme DIN EN 206 en brique calcaire, pierre pleine et acier en association avec des clous en bande G 1.4.
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Diamètre | 13 mm |
Épaisseur du matériau | 1,5 mm |
Hauteur | 5,6 mm |