Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelle à grand diamètre extérieur DIN 9021 (avec grand diamètre extérieur), acier zingué bleu (A2K)

ROND-DIN9021-140HV-(A2K)-D8,4

Art. N° 04168

EAN 4011231365253

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Rondelle à grand diamètre extérieur DIN 9021 (avec grand diamètre extérieur), acier zingué bleu (A2K)

Art. N° 04168

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 100 pcs
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
Pour vis

M8

Diamètre intérieur (d1)

8,4 mm

Diamètre extérieur (d2)

24 mm

Épaisseur (h1)

2 mm

Normes

9021

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Dureté Vickers, HV

140 HV

Design

Avec grand diamètre extérieur

Conforme à la norme RoHS

Oui