Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelle cuvette acier zingué pour vis à tête fraisée

ROND-CS-(A3K)-8,5X28

Art. N° 0457700008

EAN 4056807105703

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Rondelle cuvette acier zingué pour vis à tête fraisée

Art. N° 0457700008

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour augmenter la résistance de pénétration de la tête des vis tête fraisée dotées d'une tête à 90°
  • Acier plein.

  • Surface de contact profonde enfoncée dans le bois.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient par exemple pour les vis à tête fraisée ASSY 6, 8, 10 et 12 mm∅

Diamètre intérieur (d1)

8,5 mm

Diamètre extérieur (d2)

28 mm

Diamètre extérieur 2 (d3)

16 mm

Diamètre de fraise (d4)

16 mm

Hauteur (h1)

3,5 mm

Épaisseur de rondelle (t)

3 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Convient pour

Vis à tête fraisée D 8 mm

Type d'application

Construction en bois structurelle, Construction en bois, Construction en panneaux de bois