Rondelle de sécurité S acier ress. avec revêt. zingué mécaniq. (≤dia. 3,5 zingué bleu)
ROND-SECURITE-S-(MZN)-Ø4,0X7X0,5
Art. N° 049304
EAN 4011231412612
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La forme de la rondelle Belleville assure un verrouillage par expansion/frottement optimal tout en garantissant un verrouillage mécanique via la dentelure inclinée.
Il peut être utile dans de nombreux cas de compléter l'assemblage avec des rondelles de sécurité afin de maintenir la force de pré-tension et de l'assurer contre le desserrage, notamment lors de l'emploi de vis courtes perpendiculaires à l'axe de la vis.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Pour vis | M4 |
Diamètre intérieur (d1) | 4,3 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 7 mm |
Hauteur (h1) | 1 mm |
Épaisseur (s1) | 0,5 mm |
Matière | Acier à ressorts |
Finition | Zingage mécanique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | S |