Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite
ROND-SECU-ETROITE-SF-(DPE)-4
Art. N° 0401780004
EAN 4046778787442
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Général :
Rondelle de sécurité conforme à la norme DIN 25201 pour éviter le desserrage des connexions à vis vibrantes et ses vis vibrantes soumises à des charges latérales, à des vibrations ou à des oscillations.
Résistance à la corrosion :
600 h sans corrosion du métal de base conforme à la norme DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – à titre comparatif : 96 h zingué bichromaté (A2C)
Fonction :
Blocage haute fiabilité car les surfaces en coin remontent entre les deux rondelles de blocage. La tenue du montage est assurée par tension et non par friction.
Avantages :
- Facile à installer et déposer (les rondelles doubles de sécurité sont déjà collées par paires)
- Système de frein-filé testé (éléments de verrouillage empêchant le desserrage) en précontraintes élevées comme faibles
- Particulièrement adaptée aux charges dynamiques, même en cas d'utilisation avec des lubrifiants
- Peut être réutilisé plusieurs fois sans perte de qualité
- Protège les surfaces
- Peut également être utilisé avec des vis haute résistance 8.8, 10.9 et 12.9 et les écrous correspondants
- Disponible en acier ou en acier inoxydable (autres matériaux disponibles sur demande)
- Avec une surface de contact large ou étroite
Pour les couples de serrage recommandés, consulter les informations techniques fournies dans le catalogue DIN/ISO.
L'Agrément technique européen (ATE 20/0075) s'applique uniquement aux dimensions suivantes : M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39.
Fiches de données de sécurité(X)
Construction de véhicules, génie mécanique, fabricants d'outils pneumatiques et électriques, exploitation minière, construction de machines agricoles, fabricants de systèmes de mélange, de transport et de convoyage.
![]() | |
Diamètre intérieur (d1) | 4,4 mm |
Pour vis | M4 |
Adapté au filetage (pouce) | #8 |
Diamètre extérieur (d2) | 7,6 mm |
Épaisseur (h1) | 1,7 mm |
Matière | Acier |
Dureté Vickers, HV | 485 HV |
Finition | Lamelle de zinc argent |
Durée de protection anticorrosion | 600 h |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Design | Etroit |
Fonction de verrouillage | Système anti-desserrage, verrouillage |