Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite

ROND-SECU-ETROITE-SF-(DPE)-6

Art. N° 0401780006

EAN 4046778787466

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite

Art. N° 0401780006

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Rondelle de blocage en coin : empêche efficacement le desserrage des connexions à vis vibrantes et ses vis vibrantes soumises à des charges latérales, à des vibrations ou à des oscillations

Général :


Rondelle de sécurité conforme à la norme DIN 25201 pour éviter le desserrage des connexions à vis vibrantes et ses vis vibrantes soumises à des charges latérales, à des vibrations ou à des oscillations.



Résistance à la corrosion :


600 h sans corrosion du métal de base conforme à la norme DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – à titre comparatif : 96 h zingué bichromaté (A2C)



Fonction :


Blocage haute fiabilité car les surfaces en coin remontent entre les deux rondelles de blocage. La tenue du montage est assurée par tension et non par friction.



Avantages :


  • Facile à installer et déposer (les rondelles doubles de sécurité sont déjà collées par paires)

  • Système de frein-filé testé (éléments de verrouillage empêchant le desserrage) en précontraintes élevées comme faibles

  • Particulièrement adaptée aux charges dynamiques, même en cas d'utilisation avec des lubrifiants

  • Peut être réutilisé plusieurs fois sans perte de qualité

  • Protège les surfaces

  • Peut également être utilisé avec des vis haute résistance 8.8, 10.9 et 12.9 et les écrous correspondants

  • Disponible en acier ou en acier inoxydable (autres matériaux disponibles sur demande)

  • Avec une surface de contact large ou étroite
Indication

Pour les couples de serrage recommandés, consulter les informations techniques fournies dans le catalogue DIN/ISO.



L'Agrément technique européen (ATE 20/0075) s'applique uniquement aux dimensions suivantes : M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Construction de véhicules, génie mécanique, fabricants d'outils pneumatiques et électriques, exploitation minière, construction de machines agricoles, fabricants de systèmes de mélange, de transport et de convoyage.

Diamètre intérieur (d1)

6,5 mm

Pour vis

M6

Diamètre extérieur (d2)

10,8 mm

Épaisseur (h1)

1,7 mm

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

485 HV

Finition

Lamelle de zinc argent

Durée de protection anticorrosion

600 h

Conforme à la norme RoHS

Oui

Design

Etroit

Fonction de verrouillage

Système anti-desserrage, verrouillage