Rondelle de sécurité avec section à angle droit, forme B DIN 127 acier revêtement en zingué appliqué mécaniquement
ROND-ELAST-DIN127-B-(MZN)-Ø8,1
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compatible uniquement avec les vis de résistance ≤ 5.8
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Pour vis | M8 |
Diamètre intérieur (d1) | 8,1 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 14,8 mm |
Hauteur (h1) | 4,0 mm |
Épaisseur (s1) | 2 mm |
Matière | Acier à ressorts |
Finition | Zingage mécanique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | B |
Normes | DIN 127 |
Largeur (b) | 3 mm |