Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelle entretoise

ROND-CALAGE-TOL-DIN522-A-26X38X0,3

Art. N° 042026 383

EAN 4011231367462

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Rondelle entretoise

Art. N° 042026 383

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Rondelle entretoise (disque de compensation), acier brut profilé à froid, tolérance conforme à DIN 522

Les rondelles entretoises ou disques de compensation sont utilisés pour compenser le jeu dans les assemblages mécaniques composés d'arbres, de roulements ou de toute autre pièce. Ils peuvent également être utilisés comme rondelles de calage pour minimiser le jeu de fonctionnement dû aux tolérances des bagues de retenue et des rivets.

Indication

La référence indique : 0420 10 203


  • >Famille

  • >Diamètre intérieur

  • >Diamètre extérieur

  • Le dernier chiffre correspond à l'épaisseur :

>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

WN 420

Matière

Acier

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Diamètre intérieur (d1)

26 mm

Diamètre extérieur (d2)

38 mm

Épaisseur (h1)

0,3 mm