Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1, acier 200 HV, zingué bleu (A2K)

ROND-ISO7093/1-200HV-(A2K)-10

Art. N° 5150000010

EAN 4053479387284

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1, acier 200 HV, zingué bleu (A2K)

Art. N° 5150000010

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Remplace la norme DIN 9021

Indication
  • La norme DIN 9021 a été remplacée par la norme internationale DIN EN ISO 7093-1

  • Les tailles nominales 2,5 et 7 ne sont plus incluses dans la norme DIN EN ISO 7093-1 et restent donc valables sous la norme DIN 9021
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M10

Diamètre intérieur (d1)

10,5 mm

Diamètre extérieur (d2)

30 mm

Épaisseur (h1)

2,5 mm

Normes

7093-1

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Dureté Vickers, HV

200 HV

Conforme à la norme RoHS

Oui

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques