Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1, acier 200 HV, zingué bleu (A2K)
ROND-ISO7093/1-200HV-(A2K)-4
Art. N° 5150000004
EAN 4099618417825
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Remplace la norme DIN 9021
- La norme DIN 9021 a été remplacée par la norme internationale DIN EN ISO 7093-1
- Les tailles nominales 2,5 et 7 ne sont plus incluses dans la norme DIN EN ISO 7093-1 et restent donc valables sous la norme DIN 9021
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Pour vis | M4 |
Diamètre intérieur (d1) | 4,3 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 12 mm |
Épaisseur (h1) | 1 mm |
Normes | 7093-1 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Dureté Vickers, HV | 200 HV |
Conforme à la norme RoHS | Oui |