Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale

Rondelle plate forme B DIN 125, acier zingué 140HV
ROND-DIN125-140HV-A-(A2K)-D6,4

Art. N° 04076

EAN 4024835985406

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale

Art. N° 04076
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
DIN 125 acier zingué (A2K)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M6

Forme

A

Diamètre intérieur (d1)

6,4 mm

Diamètre extérieur (d2)

12 mm

Épaisseur (h1)

1,6 mm

Normes

DIN 125

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

140 HV

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui