Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zingué (A2K)

ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-30

Art. N° 514930

EAN 4063275092534

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zingué (A2K)

Art. N° 514930

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M30

Diamètre intérieur (d1)

31,0 mm

Diamètre extérieur (d2)

56,0 mm

Épaisseur (h1)

4,0 mm

Normes

ISO 7089

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

200 HV

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques