Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zingué (A2K)

ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-4

Art. N° 51494

EAN 4053479386973

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zingué (A2K)

Art. N° 51494

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1000 pcs
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
Pour vis

M4

Diamètre intérieur (d1)

4,3 mm

Diamètre extérieur (d2)

9 mm

Épaisseur (h1)

0,8 mm

Normes

7089

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

200 HV

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui