Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zingué (A2K)

ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-8

Art. N° 51498

EAN 4053479386966

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zingué (A2K)

Art. N° 51498

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 100 pcs
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
Pour vis

M8

Diamètre intérieur (d1)

8,4 mm

Diamètre extérieur (d2)

16,0 mm

Épaisseur (h1)

1,6 mm

Normes

7089

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

200 HV

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui