Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 300 HV zingué (A2K)

ROND-ISO7089-300HV-(A2K)-6

Art. N° 5149986

EAN 4056807340227

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 300 HV zingué (A2K)

Art. N° 5149986

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1000 pcs
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
Pour vis

M6

Diamètre intérieur (d1)

6,4 mm

Diamètre extérieur (d2)

12 mm

Épaisseur (h1)

1,6 mm

Normes

7089

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

300 HV

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui