Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rosace inox Jade slim.

Rosace JADE SLIM inox
ROSACE JADE SLIM INOX CLE I

Art. N° 1961030287

EAN 3598640302877

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Rosace inox Jade slim.

Art. N° 1961030287

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Paires de rosaces inox Jade slim.
  • Paires de rosaces inox en fonction pour ensemble de béquille inox 6 mm d'épaisseur.

  • Diamètre : 53 mm.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

Clé I

Type de serrure

Clé en I

Couleur

Acier inoxydable, poli/mat

Entraxe

38 mm

Diamètre

53 mm

Épaisseur

6 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques