Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Enrouleur mural pour tuyau air comprimé DSA 12/8 avec boîtier en aluminium

Enrouleur de flexible pneumatique, DSA12/8 alu
ENROULEUR AUTO.AIR COMP. TUY.8MMXL12M

Art. N° 0699108

EAN 4045989373802

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Enrouleur mural pour tuyau air comprimé DSA 12/8 avec boîtier en aluminium

Art. N° 0699108
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
Enrouleur pratique avec flexible en polyuréthane/PVC renforcé. Pour un poste de travail sûr et bien rangé.

Boîtier en aluminium fermé très robuste


Le flexible et le mécanisme d'enroulement sont protégés contre la poussière et la contamination.



Résistance maximale à l'écrasement, aux huiles et aux solvants


Flexible en polyuréthane/PVC renforcé avec d'excellentes propriétés dans des plages de basses et hautes températures.



Efficace


Grande capacité de débit du flexible.



Usage universel


Convient aux fixations murales, aux plafonds ou aux sols sans aucune modification nécessaire.



Utilisation conviviale et grande liberté de mouvement


Mécanisme de pivotement sur 150°

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Design

Avec filetage mâle G 1/4 pouce

Longueur du tuyau

12 m

Diamètre intérieur du tuyau

8 mm

Longueur du flexible d'alimentation

2 m

Longueur de flexible (à partir de la bille d'arrêt)

2 m

Diamètre extérieur du tuyau

14 mm

Pression max.

12 bar

Largeur

360 mm

Hauteur

175 mm

Longueur

400 mm

Température d'utilisation min./max.

-5 jusqu'à 40 °C

Diamètre intérieur du tuyau d'alimentation

8 mm

Diamètre externe du flexible d'alimentation

14 mm

Matière du boîtier

Aluminium

Enrouleur mural pour tuyau air comprimé DSA 12/8 avec boîtier en aluminium comprenant:
1 x
Tuyau

SP-HOSE-F.0699108

Description: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Quantité: 1 x
1 x
Flexible dalimentation

SP-CONNECTION-HOSE-F.0699108

Quantité: 1 x
1 x
Berceau

SP-YOKE-F.0699108

Quantité: 1 x