Rouleau serre-câble Pour pistolet serre-câble
Rouleau serre-câble de rechange pour pistolet serre-câble
COLLIER BANDE NAT. POUR PINCE - 15M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Charge du faisceau de câbles : environ 25 kg
- Matière : PA 6.6
- Plage de fonctionnement : -40°C à +85°C
- Largeur du serre-câble : 4,5 mm
- Résistance aux UV
- Sans halogène ni silicone
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polyamide - PA 6.6 |
Couleur | Naturel |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Longueur | 15 m |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!