Rouleaux de papier
Bobine de papier en cellulose
BOBINE D’ESSUYAGE BLANCHE
Art. N° 0899800450
EAN 4058794052534
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En cellulose
- Qualité alimentaire adaptée
- Paquets de 2 rouleaux
Tolérance de poids ± -5 %
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Cellulose |
Couleur | Blanc |
Nombre de feuilles | 450 PCS |
Nombre de plis | 2 PCS |
Longueur de lame x largeur de lame | 350 x 198 mm |
Longueur de rouleau | 157 m |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Poids du revêtement par m² | 40 g |
Largeur de la roue | 198 mm |