Ruban LED 12V
Bande LED, 12 volts
BANDE LED LEDM2000-IP65-12V-9,6W-400LM
Art. N° 096380 806
EAN 4056807632155
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Eclairage individuel pour habitacle, poste de travail et étagère
Peut également être utilisé comme plafonnier.
Installation simple
Avec bandes autocollantes au dos du ruban
Peut être découpée à intervalles de 50 mm (voir marquage)
Construction ultra plate
Cela signifie qu'il n'y a pas d'arêtes gênantes
Lumière : Blanc du jour
Angle d'émission de la lumière : 120°
Flux lumineux par bande : environ 400 lumens
Respecter les consignes de montage des constructeurs du véhicule concerné lors de l'installation.
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | LEDM2000 |
Longueur | 2000 mm |
Hauteur | 5 mm |
Tension nominale | 12 V/DC |
Puissance | 9,6 W |
Nombre de LED | 120 PCS |
Flux lumineux | 413 lm |
Poids du produit (par pièce) | 0,150 kg |
Indice de protection IP | IP 65 |
Couleur | Blanc |